| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6874992 Herst.-Nr.: DA-90350 EAN/GTIN: 4016032382683 |
| |
|
| | |
| Universeller Monitorhalter zur Wandbefestigung Ihres LED, LCD Monitors mit Schwenk und Rotationseinstellung. Die Monitorhalterung ermöglicht die Montage von LED, LCD Monitoren aller Marken. DIGITUS DA-90350 - Klammer - für LCD-Display - Bildschirmgröße: bis zu 68,6 cm (bis zu 27 Zoll) - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 14 cm | | Tiefe | 8 cm | | Höhe | 6.4 cm | | Gewicht | 800 g | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Klammer | | Max. Ladegewicht | 15 kg | | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | | Empfohlene Display-Größe | Bis zu 68,6 cm (bis zu 27 Zoll) | | Schwenken | -15° to 15° | | Anpassungen | Schwenken | | Platzierung/Montage | Wandmontage | | Rotation | 360° | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv |
| | |
| |