Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DA-90310-1 Klammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6874988
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90310-1
EAN/GTIN:
     4016032385363
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Universeller Monitorhalter zur Wandbefestigung Ihres LED, LCD Monitors. Sehr geringer Wandabstand von nur 18 mm zur eleganten Aufhängung Ihres Flachbildschirms. Der Monitorhalter ermöglicht die Montage von LED, LCD Monitoren aller Marken.
DIGITUS DA-90310-1 - Klammer - für LCD-Display - Bildschirmgröße: bis zu 94 cm (bis zu 37 Zoll) - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
700 g
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
37 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 94 cm (bis zu 37 Zoll)
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.