Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Tavor 6-O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6874975
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-000067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Autolautsprecher
Tavor 6-O ist ein Zweiwege Aktiv-Lautsprechersystem mit 16,5 cm Tieftönern für Wandaufbau im Innenbereich. Das aktive Gehäuse hat einen eingebauten Verstärker mit Stereo-Eingang für Linepegel-Audio, der das Audio-Signal an den passiven Lautsprecher gibt.
Kramer Tavor 6-O - Lautsprecher - für PA-System - zweiweg - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lautsprecher - für PA-System
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stromkabel, Lautsprecherkabel (4 m), 3,5-mm-zu-RCAx2-Kabel, U-Befestigungsarm
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Optionen
Automatisches Ein-/Ausschalten
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Ausgeglichener Audio-Input (Endgerätblock (Klammer)) ¦ Audio Line-In (RCA Phono x 2) ¦ Audio Line-Out (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Audio-Loop-Out (Mini-Phone 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Empfindlichkeit
85 dB
Gesamte harmonische Verzerrung
<0.15%
Lautsprechertyp
Zweiweg - aktiv
Steuerung
Lautstärke, Höhenregelung, Bass
Magnetische Abschirmung
Ja
Überkreuzungsfrequenz
8000Hz
Verhältnis Signal zu Geräusch
90 dB
Empfohlene Aufstellung
Wandmontage möglich, innen
Verstärker
Integriert
Frequenzgang
45 - 20000 Hz
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
108 dB
Verstärkerausgangsleistung
Kontinuierlich 2 x 50W, Spitze: 2 x 140W
Frequenzgang (-3 dB)
50 - 20000 Hz
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 165 mm (6.5") - Polypropylen ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (1") - Seide
Maße und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Lautsprecher für linken Kanal: 21 cm x 18.6 cm x 30.2 cm / 3.6 kg ¦ Lautsprecher für rechten Kanal: 21 cm x 18.6 cm x 30.2 cm / 2.7 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: KFZ Lautsprecher, autolautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,82*
€ 384,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,59*
€ 383,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,17*
€ 379,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,46*
€ 378,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,13*
€ 373,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.