Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr Premium GGU 1550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6864772
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998934951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Die GGU-Modelle mit einer Höhe von 83 cm können leicht unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden und sind gerade bei wenig Stellfläche eine platzsparende und perfekte Lösung.
Liebherr Premium GGU 1550 - Gefrierschrank - Unterbau - Breite: 60 cm - Tiefe: 61.5 cm - Höhe: 83 cm - 133 Liter - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Gefrierschrank - Unterbau
Steuerung
Elektronisch
Türanschlag wechselbar
Ja
Gefrierraum netto
133 Liter
Klimaklasse
SN-T
Gesamtnutzinhalt netto
133 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Temperaturwarnfunktionen
Ja - akustisch, optisch
Türmerkmale
Verschließbare Türen
Türangel
Rechts
Temperaturbereich
-26°C bis -9°C
Kühlungstyp
Statische Kühlung
Anz. Türen
1
Sound Pressure Level (SPL)
45 dB
Verschiedenes
Material
Rostfreier Stahl
Räder und Nivellierung
Verstellbare Füße
Innenisolierung Material
Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
61.5 cm
Höhe
83 cm
Gewicht
39 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
0.6 A
Energieverbrauch pro Tag
0.724 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
42 kg
Gefrierfunktionen
Gefrierfachböden Anz.
4
Gefrierschubfächer Anz.
4
Gefrierfachböden/Einschubdetails
4 x Regal - Draht ¦ 4 x Korb - Draht
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 608,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,19*
€ 855,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,23*
€ 832,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,46*
€ 810,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,79*
€ 748,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,56*
€ 724,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
GGU1500
ab € 533,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.