Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro HAN 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6861484
Hersteller:
     MAS Elektronik
Herst.-Nr.:
     SAT200210
EAN/GTIN:
     4260001039065
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
TV-Antenne
UKW Antenne
VHF Antenne
Die HAN 300 ist eine kompakte DVB-T/T2-Zimmerantenne mit eingebautem Verstärker. Die Antenne kann über das Antennenkabel, eine USB-Buchse und über das mitgelieferte Netzteil mit Strom versorgt werden. Aufgrund ihrer Empfangscharakteristik ist keine präzise Ausrichtung erforderlich.
Xoro HAN 300 - Antenne - Fernseher, Radio - 4 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.04 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
13.04 cm
Gewicht
350 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne - aktiv
Bestimmt für
Fernseher, Radio
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Antenne
Kompatibilität
VHF
Funktionen
DVB-T-kompatibel, DVB-T2 kompatibel
Frequenzbereich
174 - 230 MHz, 470 - 862 MHz
Antennenverstärkung
20dB
Antennengewinn
4 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - F-Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: ukw antenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.