Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial DABMAN i200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6835931
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     22-231-00
EAN/GTIN:
     4024035231006
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Netzwerk-Audioplayer
Radio
Mit dem IMPERIAL DABMAN i200 ist man für alle Eventualitäten bestens gerüstet: das Multifunktionsgerät eignet sich zum Empfang von DAB+ und UKW Radio und kann außerdem auch auf Tausende von Internetradiosendern zugreifen. Die beiden 3'' Lautsprecher, die perfekt in das edle Holzgehäuse des DABMAN i200 eingebettet sind, erzeugen einen voluminösen Stereo-Klang, der über unterschiedliche Equalizereinstellungen an individuelle Hörpreferenzen angepasst werden kann. UPnP ermöglicht die Vernetzung mit entsprechenden Geräten im Heimnetzwerk, sodass auch Audiodateien unterschiedlicher Formate von externen Quellen über das Radio wiedergegeben werden können. Weitere benutzerfreundliche Features wie Installationsassistent, Weckfunktion und Mehrfachsenderspeicher runden den Funktionsumfang des DABMAN i200 ab und machen ihn zu einem absoluten Top-Gerät in dieser Klasse.
imperial DABMAN i200 - Netzwerk-Audio-Player - 20 Watt (Gesamt) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Netzwerk-Audio-Player
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (60 Hz)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
700 g
Audiosystem
Besonderheiten
Fernbedienung über Smartphone
Funktionen
DAB-Radio, Digital Player, Radio, Netzwerk-Audioplayer, Internetradio
Equalizer
Ja
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Einzelheiten der Verstärkerausgabe
10 Watt - 4 Ohm - 2 Kanäle (Haupt-)
Eingebaute Uhr
Digitaluhr, Zeitgeber, Alarm, Zeitgeber für Ruhezustand
Audiokanäle
Stereo
Audioformate
WMA, AAC, MP3, AAC +
Quelle
Netzwerk, USB-Host
Equalizer
Herstellereinstellungen des Equalizers
Normal, Rock, Jazz, Pop, Classic, Flat
Verbindungen
Anschlüsse
Audio Line-In (Mini-Phone 3,5 mm) - Rückseite ¦ Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm) - Rückseite ¦ Audio Line-Out (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Rückseite ¦ Netzwerk (RJ-45) - Rückseite ¦ USB (4 PIN USB Type A) - Rückseite
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 10 Watt
Treiberdetails
Lautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 76 mm (3")
Radiosystem
Typ
DAB/DAB+/FM - digital
Anzahl voreingestellter UKW-Sender
20 Programmspeicherplätze
Antennen-Formfaktor
Ausziehbar
Zusätzliche Besonderheiten
UKW-Stereo-/Monoschalter
Tuner-Frequenzbereich
FM: 87.5 - 108 MHz, 174 - 240 MHz
Unterstützte RDS-Funktionen
PS
Digital Tuner Band
DAB-III Band
Anzahl der Programmspeicherplätze
30 Programmspeicherplätze
Netzwerk & Internet-Multimedia
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
DLNA
Ja
Streaming-Services
Internet Radio
Bildschirm
Anzeigetyp
LCD-Anzeige - 7.1 cm (2.8") - Farbe
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.