Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial Intro CFM MV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6835861
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFM 3 MV
EAN/GTIN:
     4250197609951
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
Das CFM MV ist ein symmetrisches Kabel beispielsweise zum Anschluss von Stereosignalen an Mikrofoneingänge oder zur schnellen Verkabelung von Studio-Monitoren. Die beiden handgelöteten REAN by NEUTRIK-Stecker sind durch eine aufgespritzte Knickschutztülle vor Beschädigungen geschützt. Der XLR male ist dabei vernickelt, die 6.35 mm Stereoklinke vergoldet und damit jeweils vor Korrosion geschützt. Die verwendete Meterware CME 220 sorgt mit einem Leiterquerschnitt von 0.22 mm² bestehend aus 28 x 0.10 mm Litzen aus hochreinem Kupfer für unverfälschte Signalübertragung. Eine Wendelschirmung schützt vor störenden Außeneinflüssen und verhindert Störgeräusche beispielsweise durch Netzteile oder Stromleitungen.
Cordial Intro CFM MV - Audiokabel - 0.22 mm² - XLR männlich zu Stereo-Stecker männlich - 3 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
3 m
Kabeltyp
Audiokabel
Querschnittsfläche
0.22 mm²
Konnektivität
Anschluss
XLR - männlich
Stecker (zweites Ende)
Telefon Stereo 6,3 mm - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,13667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.