Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SEL2470GM Zoomobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6831761
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL2470GM.SYX
EAN/GTIN:
     4548736019522
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Konstantes F2,8 24 - 70 mm-Zoomobjektiv mit einer nie dagewesenen Kombination aus hoher Auflösung und sanftem Bokeh.
Sony SEL2470GM - Zoomobjektiv - 24 mm - 70 mm - f/2.8 GM - Sony E-mount - für Cinema Line; a VLOGCAM; a1; a6700; a7 IV; a7C; a7C II; a7CR; a7R V; a7s III; a9 II; a9 III
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
886 g
Länge
13.6 cm
Durchmesser
8.76 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Objektivkasten
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv
Blendenöffnung
F/2.8
Brennweite
24 mm - 70 mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Manuell
Filtergröße
82 mm
Merkmale
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Zoomfeststellschalter, staubdicht, Super ED-Glas, feuchtigkeitsbeständig, Direct Drive Super Sonic wave Motor (DDSSM), XA (extrem asphärisches) Objektiv
Vergrößerung
0.24
Max. Sichtwinkel
84 Grad
Vergütung
Nano AR-Beschichtung
Befestigungstyp
Sony E-mount
Besondere Funktionen
Zoom
Min. Betrachtungswinkel
34 Grad
Blendenlamellen
9
Für
Camcorder, spiegelloses System
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
37.8 cm
Objektivkonstruktion
13 Gruppen / 18 Elemente
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony ¦ Sony Cinema Line ¦ Sony NXCAM ¦ Sony a ¦ Sony a NEX ¦ Sony a VLOGCAM ¦ Sony a1 ¦ Sony a3000 ¦ Sony a3500 ¦ Sony a5000 ¦ Sony a5100 ¦ Sony a6000 ¦ Sony a6100 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ¦ Sony a6500 ¦ Sony a6600 ¦ Sony a6700 ¦ Sony a7 ¦ Sony a7 II ¦ Sony a7 III ¦ Sony a7 IV ¦ Sony a7C ¦ Sony a7C II ¦ Sony a7CR ¦ Sony a7R ¦ Sony a7R II ¦ Sony a7R III ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7R V ¦ Sony a7s ¦ Sony a7s II ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 ¦ Sony a9 II ¦ Sony a9 III
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.432,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.558,67*
€ 1.854,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.541,08*
€ 1.833,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.495,13*
€ 1.779,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.463,59*
€ 1.741,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.432,18*
€ 1.704,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.