Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional 4061


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 4061 101 402 Einwegbatterie AAAA Alkali
Varta 4061 101 402 Einwegbatterie AAAA Alkali
Artikel-Nr.:
     4147-M0047778
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4061 101 402
EAN/GTIN:
     4008496884223
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
Die AAAA liefert zuverlässige und langanhaltende Energie für ein breites Spektrum an kleinen elektrischen Geräten.
Varta Professional 4061 - Batterie 2 x AAAA - Alkalisch - 640 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.02 cm
Gewicht
6 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
0.82 cm
Batterie
Typ
Typ AAAA
Technologie
Alkalisch
Kapazität
640 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
2 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,66*
€ 0,88*
4 Tage
28
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,66*
€ 0,88*
23 Tage
1322
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,93*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,67*
€ 0,98*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,005*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2Power
CR123A
ab € 1,34*
Ähnlich
Duracell
DUR394041660
ab € 0,78*
Ähnlich
Energizer
633477
ab € 0,83*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Ähnlich
Varta
6131
ab € 2,06*
Ähnlich
Varta
48064
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,62*
Ähnlich
k.A.
04006211354-40P
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.