Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Computer Module ECMG2-AND


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6774541
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E000739
EAN/GTIN:
     0834619001529
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Thin Client
ThinClient
Zero Client
Die interaktiven digitalen Informationssysteme (IDS) mit Touchfunktion von Elo können Kunden stärker fesseln und ihr Markenerlebnis intensivieren. Erzielt wird dies durch eine faszinierende Dimension, die herkömmlichen digitalen Informationssystemen fehlt: die Touchfähigkeit. Die Computermodule ECMG2 können eine optimale Partitionierung von lokal zwischengespeicherten und in einem Netzwerk abgelegten Inhalten unterstützen, was Entwicklern erlaubt, Inhalte über Verbindungen von Gerät zu Gerät oder über das Internet zu überwachen und bereitzustellen.
Elo Computer Module ECMG2-AND - Kit Digital Signage-Player - 2 GB RAM - 16 GB - Qualcomm Snapdragon - Android
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.27 cm
Tiefe
27.285 cm
Höhe
3.61 cm
Gewicht
1.46 kg
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b/g/n
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
Android
Ohne Lüfter
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Snapdragon
Installierte Anzahl
1
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
Qualcomm
Prozessornummer
APQ8064
RAM
Installierte Anzahl
2 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelabdeckung, Kabelklammer, Abdeckungsklammer
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, RoHS, C-Tick Class A, China RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Verbindungen
4 x USB 2.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet)
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Integrierter Flash-Speicher
16 GB
Weitere Suchbegriffe: ZeroClient, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,79*
€ 387,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,71*
€ 387,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 323,97*
€ 385,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 319,34*
€ 380,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.