Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington S 3500 Ceramic Slim 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6773075
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     S3500
EAN/GTIN:
     4008496716883
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Der S3500 Ceramic Straight 220 Haarglätter verfügt über antistatische keramikbeschichtete Stylingplatten, die besonders schonend zum Haar sind. Das Styling geht nicht nur einfach, sondern auch schnell. In nur 15 Sekunden ist der S3500 einsatzbereit. Das Ergebnis sind geschmeidige, glänzende Haare.
Remington S 3500 Ceramic Slim 230 - Haarglätter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarglätter
Kategorie
Schönheit
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Hitzebeständiger Beutel
Abmessungen und Gewicht
Breite
3 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
510 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
43.5 W
Spannung
120 / 240 V
Kabel
1.8 m - schwenken
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Heizzeit
0.25 Minute
Haarpflege
Hitzeeinstellungen Anz.
30
Max. Temperatur
230 °C
Platte Material
Keramik
Verschließfunktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: glätteisen remington, glätteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.