Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TE11 Auto-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6771697
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4592
EAN/GTIN:
     4260358121185
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Technaxx TE11 - Auto-Netzteil - 120 Watt - 2.4 A (USB, Zigarettenanzünden)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.9 cm
Tiefe
5.4 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
180 g
Produkttyp
Auto-Netzteil
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - 1 m
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 V
Gestellte Leistung
120 Watt
Merkmale
Überlastungsschutz, Überspannungsschutz
Geleistete Netzspannung
12 V
Elektrischer Strom max.
2.4 A
Eingangsanschlüsse
Pkw-Zigarettenanzünder
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A, Pkw-Zigarettenanzünder
Details zum Leistungsgerät
2 x 4-polig USB-Typ A - 1 A ¦ 2 x 4-polig USB-Typ A - 2.4 A ¦ 3 x Kfz-Zigarettenanzünder
Menge Eingangsstecker
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.