Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Walkman NW-E394


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6767656
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     NWE394R.CEW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player
Dank der Drag & Drop-Funktion übertragen Sie Ihre Musiksammlung im Handumdrehen. Mit den benutzerfreundlichen Bedienelementen können Sie schnell den richtigen Song finden, Fotos ansehen und das Radio einschalten.
Sony Walkman NW-E394 - Digital Player - 8 GB - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot
Produkttyp
Digital Player
Digitalplayertyp
Flash-basiert
Bildformate
JPEG
Audio-Formate
WMA, AAC, MP3, LPCM, DSD
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Headset, USB-Kabel
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista XP SP3 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows 7 SP1 oder höher, Windows 8
Batterie
Ladezeit
2 Stunde(n)
Details zur Lebensdauer von Batterien
Musikwiedergabe - bis zu 35 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
35 Stunden
Integriert Batterie
Wiederaufladbar
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.3 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
9.2 cm
Gewicht
39 g
Audiosystem
Funktionen
Clear Audio+
Digital Player, Radio
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Equalizer
Ja
Klangeffekte
Clear Bass, Dynamic Normaliser
Unterstütztes Dateisystem
8 GB
Integrierter Arbeitsspeicher
8 GB
Equalizer
Anzahl Equalizer-Bänder
5-Bereich
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (Sony WM-PORT) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Radio
Anzahl voreingestellter UKW-Sender
30 Programmspeicherplätze
Radio-Tuner
Digital - FM
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe
Diagonalabmessung
4.5 cm (1.77")
Auflösung
128 x 160
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Anzeigen-Beleuchtungsfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: mp3 stick 8gb, mp3 stick radio, mp3 stick
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.