Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swisstone BBM 625


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6760348
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     450072
EAN/GTIN:
     4260117672880
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Swisstone BBM 625 - Feature Phone - microSD slot - rear camera 0,3 MP
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Klapp-Handy
Breite
51 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
90 g
Produkttyp
Feature Phone
Integrierte Komponenten
UKW-Radio, LED-Taschenlampe
SAR-Wert
0,345 W/kg
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Headset, Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
800 mAh
Standby-Zeit
200 Stunden
Sprechzeit
240 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (GSM): bis zu 240 min ¦ Bereitschaft (GSM): bis zu 200 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
USB
Anzeige
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Anzeigensprachen
Tschechisch, Englisch, Deutsch, Polish, Russisch, Türkisch
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
SOS-Taste, Wecker
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Service Provider
Nicht angegeben
SIM-Kartentyp
Mini-SIM
Display (2.)
Typ
Farbe
Diagonale
3.6 cm (1.4")
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth
2G-Band
900 GSM, 1800 GSM
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Hauptkamera
Sensorauflösung
0,3 Megapixel
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSD
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.