Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Business Headset v2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6745530
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T4E61AA#AKC
EAN/GTIN:
     4573257524934
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das schlanke und leichte HP Business Headset v2 mit kristallklarem Sound und Funktionen zur Rauschunterdrückung für schnelle und einfache Zusammenarbeit, Online-Chats und das Anhören persönlicher Medien wurde zur Ergänzung Ihres professionellen Arbeitsbereichs konzipiert..
HP Business Headset v2 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - für Elite Slice G2; EliteDesk 705 G5, 800 G5; ProDesk 600 G5; ProOne 400 G5, 440 G5, 600 G5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.3 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
459 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Lokalisierung
Ungarisch / Ungarn
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
100 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
28 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
3%
Frequenzgang
100 - 12000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 290 G1 ¦ HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Skype Room Systems, Slice G2 Audio Ready with Microsoft Teams Rooms, Slice G2 with Intel Unite, Slice G2 with Microsoft Teams Rooms ¦ HP EliteDesk 705 G3, 705 G5, 800 G2, 800 G5 ¦ HP EliteOne 1000 G1, 800 G2, 800 G5 ¦ HP ProDesk 400 G3, 400 G6, 405 G4, 490 G3, 600 G2, 600 G5 ¦ HP ProOne 400 G5, 440 G5, 600 G2, 600 G5
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-44 dB
Total Harmonic Distortion (THD)
3%
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.