Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss 2 in 1 Intense Protect ST330E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6744141
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     ST330E
EAN/GTIN:
     3030050093766
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Ausgestattet mit der ultra-glatten Diamond Ceramic Beschichtung, sorgt der Haarglätter für perfekte Styling-Ergebnisse. Ob glattes, sanft fallendes Haar oder üppig-wallende Lockenpracht, kein Problem für den 2 in 1 Intense Protect. Es ist das Multitalent unter den Glätteisen und zaubert ebenso problemlos Locken, wie es selbst sehr lockiges Haar zuverlässig und sanft glättet. Das Geheimnis: Neben den Glättplatten verfügt das ST330E zudem über beheizbare Platten an den Außenseiten. Zieht man also beim Styling-Vorgang die Haarsträhne über die warmen Außenplatten wird diese gelockt.
BaByliss 2 in 1 Intense Protect ST330E - Haarstyler
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarstyler
Kategorie
Haarpflege
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Display
Typ
LED-Bildschirm
Haarpflege
Hitzeeinstellungen Anz.
6
Max. Temperatur
235 °C
Styler-Funktionen
Glättung, Welle
Weitere Suchbegriffe: haarglätter babyliss, glätteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Babyliss
ST481E
ab € 62,74*
Zubehör
Babyliss
ST250E
ab € 16,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.