Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Cosy HK 125 Cosy XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6730555
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     274.12
EAN/GTIN:
     4211125274122
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
heizkissen beurer
heiz kissen
Beurer Cosy HK 125 Cosy XXL - Heizkissen für Hals
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizkissen
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, automatische Abschaltung nach 90 Minuten durchgehender Verwendung
Automatische Abschaltung
Nach 90 Minuten
Wärmeabgabe
100 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
6
Wärmepadtyp
Hals
Waschbar
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
40 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.