Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Messer mit Abbruchklingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6728863
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-84000 00
EAN/GTIN:
     4027521840003
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Der Cutter Office mit farbigem Kunststoffgriff und der Klingenbreite von 9 mm unterstützt sie bei allen leichten Schneidarbeiten, die täglich im Büro anfallen. Zusätzlich verfügt er über eine abnehmbare Endkappe zum Abbbrechen gebrauchter Klingen.
Westcott - Messer mit Abbruchklingen - 9 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Messer mit Abbruchklingen
Länge
14 cm
Verschiedenes
Griffmaterial
Kunststoff
Schneidegerät
Ausziehbar
Ja
Austauschbare Klinge
Ja
Klingenbreite
9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 48 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
121
ab € 0,43*
Ähnlich
Soennecken
3408
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.