Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Antennenverlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6680310
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50729
EAN/GTIN:
     4040849507298
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
goobay - Antennenverlängerungskabel - IEC-Anschluss weiblich zu IEC-Anschluss männlich - 2.5 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel - 80 dB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Kupfermantelstahldraht-Leiter (CCS), Ferritkern
Länge
2.5 m
Kabeltyp
Antennenverlängerungskabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Aluminiumgeflecht
Impedanz
75 Ohm
Abschirmungseffizienz
80 dB
Beschichteter Stecker
Nickel
Konnektivität
Anschluss
IEC-Anschluss - weiblich
Stecker (zweites Ende)
IEC-Anschluss - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.