Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie | 8 CMG633BS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BS1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
Artikel-Nr.:
     C1006-6669871
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     CMG633BS1
EAN/GTIN:
     4242002789149
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Einbaubackofen
Bosch Serie | 8 CMG633BS1 - Kombibackofen - eingebaut - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 55 cm - Höhe: 45 cm - mit Selbstreinigung - Inox
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Inox
Produkttyp
Kombibackofen - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
45 Liter
Hersteller
Bosch
Modell
CMG633BS1
Herdgröße
Mittel
Türtyp
Glastür
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Abschaltautomatik, Restwärmeanzeige, Abschaltautomatik bei geöffneter Tür, Lüfterkühlsystem
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Rost ¦ Tropfschale
Kennzeichnung
VDE
Display
Typ
Digital
Technologie
TFT
Touchdisplay
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.5 cm
Tiefe
54.8 cm
Höhe
45.5 cm
Gewicht
35.527 kg
Hohlraummaße
48 cm x 39.2 cm x 23.7 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
3.6 kW
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
37.8 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Touch-Bedienung
Ja
Lage der Regler
Frontpaneel
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
Email
Selbstreinigend
Ja, hydrolytisch
Backofen
Backofentyp
Kombinationsofen - 45 Liter
Max. Mikrowellenleistung
900 W
Einstellungen Mikrowellenleistung
900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
Anzahl der Garstufen des Geräts
6
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Ofenfenster
Ja
Ofenlicht
Ja
Anz. Schienen
1
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
55 cm
Mindesthöhe
45 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.069,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,36*
€ 1.481,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,64*
€ 1.462,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,99*
€ 1.383,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,93*
€ 1.335,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,49*
€ 1.272,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.