Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Bueno Toaster Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6665390
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04 1411 0011
EAN/GTIN:
     4211129116800
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster wmf
Neben sieben variabel einstellbaren Bräunungsstufen und integrierter Brotzentrierung punktet der Toaster auch mit dem integrierten Brötchenaufsatz. Übersichtlich an der Längsseite befinden sich seine beleuchteten Funktionstasten: Stopp-, Aufwärm-/Nachtoast- und die Auftau-Funktion. Die Krümelschublade ist einfach zu entnehmen und erleichtert so die Reinigung.
WMF Bueno Toaster Edition - Toaster - 2 Scheibe - 2 Steckplatz - Cromargan, matt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Toaster
Scheiben Anz.
2
Verschiedenes
Farbe
Cromargan, matt
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Brötchenwärmer
Abmessungen und Gewicht
Breite
34 cm
Tiefe
21.1 cm
Höhe
19.8 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Löschen Option
Ja
Toaster
Bräunungsstufen Anz.
7
Anz. Steckplätze
2
Herausziehbarer Krümeleinsatz
Ja
Toaster Schlitz Art
Selbstnachstellend
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.