Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF KÜCHENMINIS Salat-to-go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6665386
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04 1640 0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
WMF präsentiert die erste Generation der WMF KÜCHENminis. Die WMF KÜCHENminis Frühstücksserie aus Cromargan Edelstahl - bestehend aus der AromaOne Filterkaffeemaschine mit 1-Tassen Funktion, einem 0,8 Liter Wasserkocher, einem 1-Scheiben Toaster, einem 2-Eier-Kocher und einem 0,8 Liter Kompaktmixer - wurde entwickelt im Hinblick auf eine deutliche Platzersparnis, eine Reduzierung im Einsatz wertvoller Ressourcen und um Energie zu sparen. Wer auch unterwegs nicht auf seinen gesunden und frischen Salat verzichten möchte, liegt mit dem Salat-to-go gerade richtig. Dieser kleine Küchenhelfer schnippelt von Karotte bis Kraut alle möglichen Arten von Obst und Gemüse, zerkleinert selbst härtere Zutaten wie Nüsse oder schneidet Käse in Windeseile in die praktische to-go Schüssel - natürlich BPA-frei. Der "integrierte" Dressingbehälter findet seinen festen Platz im Deckel. So bleibt der Salat absolut frisch und knackig und kann vor Ort mit dem selbst zubereiteten Dressing angerichtet werden. Dazu gibt es fünf auswechselbare Cromargan Schneideinsätze, also einen Spezialisten für die jeweilige Anwendung.
WMF KÜCHENMINIS Salat-to-go - Elektrische Reibe - 150 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektrische Reibe
Gehäusematerial
Rostfreier Cromargan-Stahl
Funktion & Einstellungen
Schneidfunktion
Breiter Einfüllschacht
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Zerkleinerungstrommel, Trommeleinsatz zum Reiben (2x), Trommeleinsatz zum Schneiden (2x)
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.5 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
29 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
150 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
2 Voreinstellungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.