Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona ElementsPro 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6657451
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20583
EAN/GTIN:
     4250234505833
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
mantona ElementsPro 20 - Tragetasche für Kamera und Objektive - Nylon - Grau, orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
720 g
Farbe
Grau, orange
Material
Nylon
Tragetasche
Typ
Tragetasche
Mitgeliefertes Zubehör
Regenschutz, gepolsterte Trennelemente, gepolsterter Schulterriemen
Tragegurt
Gurt, Schultertragriemen, Tragegriff
Innenmaße
22 cm x 15 cm x 19 cm
Zusätzliche Fächer
Handy, Objektiv, Flash, Netzteil, Schlüssel, Tasche, Kamerazubehör, 2 externe Netztaschen
Empfohlene Verwendung
Für Kamera und Objektive
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.