Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Lavalier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6656923
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20669
EAN/GTIN:
     4250234506694
Suchbegriffe:
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Cellphone
Handy
Das Mikrofon lässt sich aufgrund seiner kompakten Bauweise so gut wie unsichtbar an der Kleidung befestigen und hat somit immer den idealen Abstand zur Tonquelle.
walimex pro Lavalier - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
17 g
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod, Android Telefon
Produkttyp
Mikrofon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufbewahrungstasche, 2 Mikrofon-Abschirmungen, 2 Klemmen
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 1.2 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-30 dB
Audioeingang - Daten
Ungerichtet
Verhältnis von Signal zu Geräusch
74 dB
Frequenzgang
35 - 18000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.