Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HS 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6639622
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     591.12
EAN/GTIN:
     4211125591120
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Beurer HS 30 - Haarglätter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarglätter
Kategorie
Haarpflege
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.5 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
3.6 cm
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Haarpflege
Max. Temperatur
200 °C
Weitere Suchbegriffe: glätteisen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,5775*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,7875*
€ 29,49713
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,4575*
€ 27,91443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,6675*
€ 26,97433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,2975*
€ 26,53403
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,5775*
€ 22,10723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.