Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer ME 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6639615
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     454.15
EAN/GTIN:
     4211125454159
Suchbegriffe:
EKG
EKG-Gerät
Notfall-EKG
Taschen-EKG
Beurer ME 90 - Mobiles EKG-Gerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mobiles EKG-Gerät - schnurlos
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.4 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
1.1 cm
Gewicht
42 g
Energieversorgung
Batterietechnologie
Lithium
Spannung
3 V
Batterietyp
CR2032
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
2
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Zeit, Datum, Batteriestand, Arhythmie
Medizinprodukt
Anz. Speicherplätze
36
Messdauer
30 Sekunden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,635*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,565*
€ 126,81235
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,825*
€ 122,36175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,405*
€ 119,48195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,635*
€ 105,47565
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.