Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff N 70 T59PT60X0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T59PT60X0 Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Neff T59PT60X0 Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Neff T59PT60X0 Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Neff T59PT60X0 Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     C1006-6639545
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T59PT60X0
EAN/GTIN:
     4242004195863
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Neff N 70 T59PT60X0 - Induktionskochfeld - 5 Kochfelder - Nische - Breite: 88 cm - Tiefe: 50 cm - rahmenlos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
90 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Induktionskochfeld - 5 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Sicherheitsschalter, Schnellstopp-Hauptschalter, 2-stufige Restwärmeanzeige, Wisch-Schutz
Kennzeichnung
AENOR
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
89.2 cm
Tiefe
51.2 cm
Höhe
5.6 cm
Gewicht
20.553 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
11.1 kW
Kabellänge
1.1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
107.3 cm
Tiefe (Versand)
60.3 cm
Höhe (Versand)
12.6 cm
Gewicht (Versand)
22.3 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Hot Surface Indicator
Ja
Steuerelemente
Touchpad, TwistPad Magnet-Drehknopf
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
88 cm
Mindesttiefe
50 cm
Mindesthöhe
5.6 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
2 x flexible Kochzone - FlexInduction-Kochfeld mit Power Boost - 3300/3700 W - 400x240 mm ¦ 4 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 2200/3700 W - 200x240 mm ¦ 1 x flexible Kochzone - FlexInduction-Kochfeld mit Power Boost - 2600/3700 W - 300x240 mm
Rahmenkonstruktion
Rahmenlos
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle, flexible Kochzone
Anz. Leistungsstufen
17
Kochfläche Stil
Smoothtop
Spezielle Elemente
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.219,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.426,55*
€ 1.697,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,12*
€ 1.670,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,52*
€ 1.574,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.275,46*
€ 1.517,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,39*
€ 1.451,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
T69PTX4L0
ab € 932,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.