Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff N 70 T48PT00X0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T48PT00X0 Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Neff T48PT00X0 Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Neff T48PT00X0 Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Neff T48PT00X0 Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     C1006-6639537
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T48PT00X0
EAN/GTIN:
     4242004195627
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Neff N 70 T48PT00X0 - Induktionskochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 78 cm - Tiefe: 50 cm - rahmenlos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
80 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Induktionskochfeld - 4 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Sicherheitsschalter, Schnellstopp-Hauptschalter, 2-stufige Restwärmeanzeige, Wisch-Schutz
Kennzeichnung
AENOR
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
79.2 cm
Tiefe
51.2 cm
Höhe
5.6 cm
Gewicht
15.95 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
7.4 kW
Kabellänge
1.1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
95.3 cm
Tiefe (Versand)
60.3 cm
Höhe (Versand)
12.6 cm
Gewicht (Versand)
17.4 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Hot Surface Indicator
Ja
Steuerelemente
Touchpad, TwistPad Magnet-Drehknopf
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
78 cm
Mindesttiefe
50 cm
Mindesthöhe
5.6 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x flexible Kochzone - Röstzone mit Booster - 2000/3700 W - 180x280 mm ¦ 2 x Induktions-Kochstelle - Booster - 1800/3100 W - 180 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - Booster - 1400/2200 W - 145 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - Booster - 2200/3700 W - 210 mm ¦ 1 x Warmhaltezone - Wärmezone - 90 W - 140x200 mm
Rahmenkonstruktion
Rahmenlos
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle, Warmhaltezone, flexible Kochzone
Anz. Leistungsstufen
17
Kochfläche Stil
Smoothtop
Spezielle Elemente
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,01*
€ 1.113,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,20*
€ 1.099,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,62*
€ 1.039,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,15*
€ 996,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,59*
€ 937,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
T58PTF1L0
ab € 660,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.