Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus CSCH 123 Sport Holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6638791
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V600085OW000
EAN/GTIN:
     4545350048631
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Für Surfer, Biker und andere Fans schneller Action ist es oft bei jeder Art von Aufnahme keine Option, beide Hände freizuhaben, schon gar nicht bei Selfies. Mit dem als Zubehör erhältlichen Sport Holder können sie eine TOUGH Kamera sicher und körpernah an einem Sport- oder Rucksack-Gurt befestigen. Um ein Bild zu machen, muss man nur mit der Hand, die gerade frei ist, den Face Button erreichen. Wenn Sie mehr Zeit haben, können Sie die Kamera mit einem schnellen Spiralkabel aus der Halterung ziehen, ohne Angst, sie zu verlieren - auch wenn ein unerwartetes Manöver Sie zum Loslassen zwingt. So lang Sie sie überall mithin nehmen, kommt die TOUGH schon durch. Dieses Zubehörteil kann auch bei Regen oder in Salzwasser benutzt werden und ist absolut unerlässlich beim Fotografieren unter rauen Bedingungen.
Olympus CSCH-123 Sport Holder - Tasche für Kamera - orange - für Olympus TG-860; Stylus Tough TG-4, TG-860, 870; Tough TG-4, TG-5, TG-6, TG-850, 860, 870
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Orange
Tragetasche
Typ
Tasche
Empfohlene Verwendung
Für Kamera
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Olympus TG-860 ¦ Olympus Stylus Tough TG-3, TG-4, TG-850, TG-860, TG-870 ¦ Olympus Tough TG-3, TG-4, TG-5, TG-6, TG-850, TG-860, TG-870
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.