Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra SPEAK 810 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6611224
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     7810-109
EAN/GTIN:
     5706991018448
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Das Speak 810 ist Ihre professionelle, intuitive, UC-kompatible Freisprechlösung für Konferenzgespräche in Tagungsräumen. Dank seiner Konnektivität mit smarten Geräten und Laptops über USB, Bluetooth und 3,5-mm-Klinkenstecker binnen weniger Sekunden bleibt Ihre Agenda mit allen Teilnehmern im Zeitplan.
Jabra SPEAK 810 MS - Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
3.95 cm
Gewicht
965 g
Produkttyp
Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
DSP, USB-Ladeanschluss
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer, Konferenz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
25 Watt
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A) ¦ Headset (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,88*
€ 335,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,52*
€ 331,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
7510-209
ab € 66,85*
Ähnlich
Jabra
7510-109
ab € 71,79*
Ähnlich
Jabra
7710-409
ab € 142,28*
Ähnlich
Jabra
7710-309
ab € 143,69*
Ähnlich
Jabra
7810-209
ab € 279,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.