Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra SPEAK 810 UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6611223
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     7810-209
EAN/GTIN:
     5706991018455
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Das Speak 810 ist Ihre professionelle, intuitive, UC-kompatible Freisprechlösung für Konferenzgespräche in Tagungsräumen. Dank seiner Konnektivität mit smarten Geräten und Laptops über USB, Bluetooth und 3,5-mm-Klinkenstecker binnen weniger Sekunden bleibt Ihre Agenda mit allen Teilnehmern im Zeitplan.
Jabra SPEAK 810 UC - Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - NFC - USB, 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
3.95 cm
Gewicht
965 g
Produkttyp
Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - NFC - USB, 3,5 mm Stecker
Zusätzliche Funktionen
DSP, LED-Leuchten, USB-Ladeanschluss
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Ladegerät
Kennzeichnung
Plug and Play, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, TELEC, REACH, EAC, NCC, iDA, RCM, NTC, SIRIM, ETA, SDPPI
Kabeldetails
USB-Kabel - 2.1 m ¦ Audiokabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
ZoomTalk-Technologie
Empfindlichkeit
80 dB
Impedanz
4 Ohm
Membran
56 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP)
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
6000 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Soundeffekte
Crystal Clear
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (4 PIN USB Type A) ¦ Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
36.6 cm
Transporttiefe
45.6 cm
Transporthöhe
28.7 cm
Transportgewicht
1.57 kg
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-29 dB
Audioeingang - Daten
- 20 - 8000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch
80 dB
Frequenzgang
20 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
6
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,25*
€ 354,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,52*
€ 344,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,09*
€ 332,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
7510-209
ab € 66,85*
Ähnlich
Jabra
7510-109
ab € 71,79*
Ähnlich
Jabra
7710-409
ab € 142,28*
Ähnlich
Jabra
7710-309
ab € 144,32*
Ähnlich
Jabra
7810-109
ab € 269,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.