Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ500 ET801LMP1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ET801LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET801LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET801LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET801LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET801LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET801LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET801LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET801LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET801LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET801LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET801LMP1D, Elektro-Kochfeld
Artikel-Nr.:
     C1006-6597839
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     ET801LMP1D
EAN/GTIN:
     4242003694367
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Siemens iQ500 ET801LMP1D - Cerankochfeld - 5 Kochfelder - Nische - Breite: 78 cm - Tiefe: 50 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
80 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Cerankochfeld - 5 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
2-stufige Restwärmeanzeige, Reinigung Schloss
Kennzeichnung
VDE
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
79.2 cm
Tiefe
51.2 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
10.412 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
11 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
102 cm
Tiefe (Versand)
62 cm
Höhe (Versand)
10 cm
Gewicht (Versand)
12.1 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Leuchte für Stromanzeige
Ja
Hot Surface Indicator
Ja
Steuerelemente
Slider
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
78 cm
Mindesttiefe
50 cm
Mindesthöhe
5.1 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
2 x Keramikring-Kochstelle - 1200 W - 145 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - Zweikreis - 2100/3000 W - 145/210 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - CombiZone - 2000/2300 W - 120/180/180x270/180x370 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - Zweikreis - 2400/3400 W - 180/230 mm
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle
Anz. Leistungsstufen
17
Kochfläche Stil
Smoothtop
Weitere Suchbegriffe: kochfelder siemens, kochfelder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,67*
€ 773,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,45*
€ 762,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,08*
€ 727,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,50*
€ 701,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,53*
€ 656,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.