Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 EH801FFB1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EH801FFB1E, Induktionskochfeld
EH801FFB1E, Induktionskochfeld
EH801FFB1E, Induktionskochfeld
EH801FFB1E, Induktionskochfeld
EH801FFB1E, Induktionskochfeld
EH801FFB1E, Induktionskochfeld
EH801FFB1E, Induktionskochfeld
EH801FFB1E, Induktionskochfeld
EH801FFB1E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     C1006-6597815
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EH801FFB1E
EAN/GTIN:
     4242003716328
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Siemens iQ300 EH801FFB1E - Induktionskochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 78 cm - Tiefe: 50 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
80 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Induktionskochfeld - 4 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
2-stufige Restwärmeanzeige
Kennzeichnung
AENOR
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
79.2 cm
Tiefe
51.2 cm
Höhe
5.6 cm
Gewicht
15.396 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
7.4 kW
Kabellänge
1.1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
95.3 cm
Tiefe (Versand)
60.3 cm
Höhe (Versand)
12.6 cm
Gewicht (Versand)
17 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Hot Surface Indicator
Ja
Steuerelemente
Slider
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
78 cm
Mindesttiefe
50 cm
Mindesthöhe
5.6 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 1800/3100 W - 180 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - Röstzone mit Booster - 1800/2000/3100/3700 W - 180/180x280 mm ¦ 1 x Warmhaltezone - 90 W - 140x200 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 1400/2200 W - 145 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 2200/3700 W - 210 mm
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle
Anz. Leistungsstufen
17
Kochfläche Stil
Smoothtop
Spezielle Elemente
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,03*
€ 1.022,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,86*
€ 1.011,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,54*
€ 959,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,70*
€ 921,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,02*
€ 862,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.