Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 EH675LFC1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     C1006-6597814
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EH675LFC1E
EAN/GTIN:
     4242003697856
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Siemens iQ300 EH675LFC1E - Induktionskochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 49 cm - mit Seitenrändern aus Edelstahl, - mit facettierter Vorderkante - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
60 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Induktionskochfeld - 4 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
2-stufige Restwärmeanzeige
Kennzeichnung
AENOR
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
60.2 cm
Tiefe
52 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
14.251 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
7.4 kW
Kabellänge
1.1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
75.3 cm
Tiefe (Versand)
60.3 cm
Höhe (Versand)
12.6 cm
Gewicht (Versand)
15.5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Hot Surface Indicator
Ja
Steuerelemente
Slider
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
49 cm
Mindesthöhe
5.1 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 1800/3100 W - 180 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - Röstzone mit Booster - 1800/2000/3100/3700 W - 180/180x280 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 1400/2200 W - 145 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 2200/3700 W - 210 mm
Rahmenkonstruktion
Seitenränder aus Edelstahl, facettierte Vorderkante
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle
Anz. Leistungsstufen
17
Kochfläche Stil
Smoothtop
Spezielle Elemente
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,84*
€ 776,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,50*
€ 765,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,21*
€ 730,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,90*
€ 705,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,57*
€ 662,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.