Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx MusicMan BT-X15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6596701
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4541
EAN/GTIN:
     4260358120867
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Technaxx MusicMan BT-X15 - Kopfhörer - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kopfhörer Digital-Player
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Digitalplayertyp
Flash-basiert
Verbindungsschnittstellen
Bluetooth 4.1
Audio-Formate
MP3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Audiokabel, Mikro-USB-Ladekabel
Batterie
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
400 mAh
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Integriert Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
225 g
Audiosystem
Funktionen
Digital Player, Radio
Freisprechen über Bluetooth, Statusanzeige, weiche Ohrpolster
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden - Bluetooth
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Rauschabstand
95 dB
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural - volle Größe
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.1
Verbindungen
Anschlusstyp
AUX-Eingang (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB (5-polig Micro-USB, Typ B (nur Spannungsversorgung))
Mikrofon
Typ
Mikrofon - eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 55,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,55*
€ 89,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,87*
€ 87,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,05*
€ 80,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,13*
€ 77,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,97*
€ 66,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.