Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens CT636LES1 Automatische Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens CT636LES1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Siemens CT636LES1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Siemens CT636LES1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Siemens CT636LES1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Siemens CT636LES1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Siemens CT636LES1 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Artikel-Nr.:
     C1006-6596640
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     CT636LES1
EAN/GTIN:
     4242003645437
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
Siemens CT636LES1 - Automatische Kaffeemaschine - eingebaut - 19 bar - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
19 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Milchansaugdüse, Teststreifen für Wasserhärte, Milchschäumerkrug (0,7 l), Löffel, Wasserfilter, Montageschrauben, Milchaufschäumerschlauch
Kaffeemaschinen-Merkmale
Calc'n Clean-System, einstellbarer Mahlgrad, automatische Milchsystemspülung, abnehmbare Tropfschale, Aromadrucksystem, Senso Flow-System, Entkalkungsanzeige, Wasserfilter, Heißwasserarmatur, Filterwechselanzeige, Kaffebohnenbehälter-Füllstandanzeige, Single Portion Cleaning-Funktion, Standby-Modus, Aromaschutzdeckel, Kindersicherheit, One Touch-Latte Macchiato, One Touch-Cappuccino, leises Keramiklaufwerk, Reinigungswarnanzeige, aromaDouble Shot, Bohne-zu-Tasse-System, Feinschaumtechnologie, 2-Tassen-Funktion, intelligentes Vorheizsystem, automatisches Reinigungsprogramm, SteamClean, automatische Spülung, Tassenanzeige, automatisches Entkalkungsprogramm, 3 Temperatureinstellungen, OneTouchFunction, OneTouch DoubleCup, 8 individuelle Getränke
Äußere Merkmale
Bedienelemente mit Hintergrundbeleuchtung
Getränkeart
Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato, Macchiato, White Coffee
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
2.4 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
500 g
Kennzeichnung
VDE, Australian Forestry Standard (AFS)
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Brühmethode
Espresso
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Technologie
TFT
Energieversorgung
Stromverbrauch
1600 W
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
55.8 cm
Mindesttiefe
35.4 cm
Mindesthöhe
44.9 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.813,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.999,46*
€ 2.379,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.972,50*
€ 2.347,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.890,26*
€ 2.249,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.848,28*
€ 2.199,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.813,38*
€ 2.157,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
CT718L1B0
ab € 1.686,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.