Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo 366


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6595984
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360080
EAN/GTIN:
     4260117672644
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
DORO Primo 366 - Feature Phone - LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - rear camera 0,3 MP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bar - Ja
Breite
59 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
87 g
Produkttyp
Feature Phone
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
UKW-Radio, LED-Taschenlampe
SAR-Wert
0,364 W/kg
SAR-Kategorie (Belgien)
A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1000 mAh
Standby-Zeit
288 Stunden
Sprechzeit
300 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (GSM): bis zu 300 min ¦ Bereitschaft (GSM): bis zu 288 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
TFT
Diagonalabmessung
5.8 cm (2.3")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen
Ungarisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
SOS-Taste, ICE-Funktion (In Case of Emergency), Wecker
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Service Provider
Nicht angegeben
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 3.0
2G-Band
900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Hauptkamera
Sensorauflösung
0,3 Megapixel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
360070
ab € 32,62*
Zubehör
Doro
360072
ab € 33,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.