Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Multimedia Microphone with Stand Foot and Flexible Neck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6591844
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     HS0047
EAN/GTIN:
     4052792037463
Suchbegriffe:
Flexstativ
Kopfhörer
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Die HS0047 besitzt einen völlig flexiblen Hals und kann sich somit jedem Winkel nach ihren Wünschen anpassen.
LogiLink Multimedia Microphone with Stand Foot and Flexible Neck - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.8 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
30.5 cm
Gewicht
140 g
Produkttyp
Mikrofon
Empfohlene Verwendung
Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofonwindschutz
Kabeldetails
Mikrofonkabel
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
An/Aus
Empfindlichkeit
-58 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Verhältnis von Signal zu Geräusch
60 dB
Stromversorgungsspannung für Mikrofon (Gleichstrom)
4.5 V
Frequenzgang
100 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.