Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie | 8 PXX675DC1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PXX675DC1E, Induktionskochfeld
PXX675DC1E, Induktionskochfeld
PXX675DC1E, Induktionskochfeld
PXX675DC1E, Induktionskochfeld
PXX675DC1E, Induktionskochfeld
PXX675DC1E, Induktionskochfeld
PXX675DC1E, Induktionskochfeld
PXX675DC1E, Induktionskochfeld
PXX675DC1E, Induktionskochfeld
PXX675DC1E, Induktionskochfeld
PXX675DC1E, Induktionskochfeld
PXX675DC1E, Induktionskochfeld
PXX675DC1E, Induktionskochfeld
PXX675DC1E, Induktionskochfeld
PXX675DC1E, Induktionskochfeld
PXX675DC1E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     C1006-6584372
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PXX675DC1E
EAN/GTIN:
     4242002848969
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Bosch Induktionskochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Bosch Serie | 8 PXX675DC1E - Induktionskochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 50 cm - mit Rändern aus Edelstahl - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Induktionskochfeld - 4 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Abschaltautomatik
Äußere Merkmale
ComfortProfil
Abmessungen und Gewicht
Breite
60.6 cm
Tiefe
52.7 cm
Höhe
5.1 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
7.4 kW
Kabellänge
1.1 m
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Timer-Einstellungsmerkmale
TopControl-display, DirectSelect-Steuerung
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
50 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Merkmale
Restwärmeanzeige, Power Boost, flexInduction-Kochzone, powerManagement-Funktion, Schnellstartfunktion, Neustartfunktion, Bewegungsmodus
Rahmenkonstruktion
Edelstahl
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 542,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,91*
€ 744,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,83*
€ 722,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,78*
€ 694,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,74*
€ 674,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,14*
€ 645,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.