Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Speedlite 430EX III-RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6577899
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0585C011
EAN/GTIN:
     8714574632926
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz canon
aufsteckblitz
Mit dem SPEEDLITE 430EX III-RT erweitert Canon heute die EOS Systemfamilie. Das Blitzgerät steigert die kreativen Möglichkeiten bei der Aufnahme und löst das Vorgängermodell Speedlite 430EX II ab. Es bietet einen erweiterten Funktionsumfang, eine zusätzliche integrierte Funksteuerung mit Master- und Slavefunktion und eröffnet anspruchsvollen Anwendern und professionellen Fotografen eine Welt kreativer Beleuchtungsoptionen. Das SPEEDLITE 430EX III-RT ist das derzeit leistungsstärkste Blitzgerät in der Mittelklasse des Canon Speedlite Angebots. Mit einer Leitzahl von 43 (m bei ISO 100) leuchtet es Motive bei einer Vielzahl unterschiedlicher Aufnahmesituationen zuverlässig aus. Zudem bietet es als Zusatzblitz mehr Flexibilität - dank Steuerung per Funk oder optischem Infrarot-Signal. Das SPEEDLITE 430EX III-RT ermöglicht einen vom Anwender wählbaren Leuchtwinkel und lässt sich somit an einen Brennweitenbereich von 24 bis 105 mm anpassen, der über die integrierte Streuscheibe auf 14 mm erweiterbar ist. Das SPEEDLITE 430EX III-RT ist das ideale Blitzgerät für kreative Fotografen und lädt zum Experimentieren mit unterschiedlicher Positionierung zum Motiv ein. Es fügt sich nahtlos in die gewünschten Ausleuchtungskonzepte ein. Als Slave-Blitz ist es direkt mit Kameras kompatibel, die über einen integrierten Speedlite Transmitter verfügen - dazu gehören EOS 760D und EOS 70D - und lässt sich als externes Blitzgerät mit voller Leistungskontrolle über das Kameramenü steuern. Per Funkübertragung kann es auch als Masterblitz eingesetzt werden. Das SPEEDLITE 430EX III-RT ist Bestandteil des höchst flexiblen Canon RT-Systems mit Funk-Übertragung und ermöglicht die flexible Steuerung von bis zu fünf Gruppen mit maximal 15 RT-Blitzgeräten aus einer Entfernung von bis zu 30 Metern. Es kann darüber hinaus per Funk auch vom Speedlite Transmitter ST-E3-RT oder Speedlite 600EX-RT Einheiten angesteuert werden, was die Einsatzmöglichkeiten unter professionellen Bedingungen erweitert. Gegenüber seinem Vorgängermodell ist das SPEEDLITE 430EX III-RT kompakter in der Bauform und eignet sich hervorragend als zusätzliche Lichtquelle mit schneller und leiser Wiederaufladung für eine optimale Aufnahmebereitschaft.
Canon Speedlite 430EX III-RT - Blitzgerät - 43 (m) - für EOS 1D, 250, 850, 90, Kiss X10, M6, R5, R6, Ra, Rebel T100, Rebel T7+, Rebel T8i
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.05 cm
Tiefe
9.82 cm
Höhe
11.38 cm
Gewicht
295 g
Stromversorgung
Stromverbrauch
Wiederaufladezeit - 0.1 - 3.5 Sek / 1200 Flash: - mit 4 x AA-Typ - Alkalisch
Erforderliche Batterie
4 x Batterie - AA-Typ
Kamerablitz
Typ
Blitzgerät
Funktionen
AF-Hilfslicht, beleuchtete LCD-Anzeige, Blitzkompensierung (+/-), drahtlose Kamerasteuerung, Blitz-Einstelllicht, Slave-Funktion, High Speed Synchronization (HSS), Synchronisation mit hinterem Verschlussvorhang, Integrierter Funkempfänger
Leitzahl (m/ISO 100)
43
Zoom
Automatisch, manuell
Entfernung
0.7 m - 23.6 m
Belichtungsregelung
TTL, E-TTL, E-TTL II
Objektivbereich
24mm - 105mm
Vertikaler Drehungswinkel
+90 / 0
Manuelle Leistungsregelstufen
1/128
Horizontaler Drehungswinkel
+150 / -180
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon EOS 1300D, 1500D, 1D X Mark III, 2000D, 200D, 250D, 3000D, 4000D, 5D Mark IV, 77D, 800D, 80D, 850D, 9000D, 90D, Kiss X10, Kiss X10i, Kiss X80, Kiss X9, Kiss X90, Kiss X9i, M6 Mark II, R5, R6, Ra, Rebel SL2, Rebel SL3, Rebel T100, Rebel T6, Rebel T7, Rebel T7+, Rebel T7i, Rebel T8i, RP ¦ Canon PowerShot G1 X Mark III
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,97*
€ 329,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,08*
€ 319,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,07*
€ 315,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,83*
€ 287,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.