Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA PRO 930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6567548
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     930-29-509-101
EAN/GTIN:
     5706991018387
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Die Jabra PRO 900-Serie bietet professionelle schnurlose Headsets für bestmögliche Leistung. Jetzt profitiert jeder im Büro von den Vorteilen der praktischen schnurlosen Technologie und kann so produktiver und komfortabler arbeiten. Schnurlose All-in-One-Lösung – einfach, intuitiv und von bester Qualität.
Jabra PRO 930 - Headset - konvertierbar - DECT - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
27 g
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Max. Betriebsabstand
120 m
Empfohlene Verwendung
Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kopfbügel, Netzteil, Basisstation
Kabeldetails
USB-Kabel
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
36 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Konvertierbar
Drahtlose Technologie
DECT
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
120 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,17*
€ 235,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
920-29-508-101
ab € 145,18*
Ähnlich
Jabra
925-15-508-201
ab € 171,57*
Ähnlich
Jabra
930-29-503-101
ab € 186,30*
Ähnlich
Jabra
935-15-503-201
ab € 167,29*
Ähnlich
Jabra
935-15-509-201
ab € 202,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.