| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6558695 Herst.-Nr.: E-84025 00 EAN/GTIN: 4027521512795 |
| |
|
| | |
| Der Cutter Aluminium Alloy zeichnet sich durch das leichte Aluminiumgehäuse und den ergonomisch geformten Softgrip-Griff aus. Die zusätzliche Rasterautomatik dient zur Sicherheit beim Schneiden. Auch verfügt er über eine abnehmbare Endkappe zum Abbrechen gebrauchter Klingen. Der Cutter ist in der Farbkombination: grau/schwarz lieferbar. 5 Jahre Garantie. Westcott - Messer mit Abbruchklingen - 18 mm Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Messer mit Abbruchklingen | Verschiedenes | Farbe | Schwarz/Grau | | Griffmaterial | Aluminiumlegierung | Schneidegerät | Merkmale | Soft-Griff | | Ausziehbar | Ja | | Austauschbare Klinge | Ja | | Klingenbreite | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm |
| | |
| |