Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott - Messer mit Abbruchklingen - 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6558691
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-84006 00
EAN/GTIN:
     4027521840065
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Den Cutter Professional zeichnet das leichte Kunststoffgehäuse mit dem ergonomisch geformten Softgrip-Griff aus. Die Klingenführung des Cutters besteht aus Metall. Die vorhandene Schraubenarretierung dient zur Sicherheit beim Schneiden. 5 Jahre Garantie.
Westcott - Messer mit Abbruchklingen - 18 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Messer mit Abbruchklingen
Verschiedenes
Farbe
Schwarz/Grau
Griffmaterial
Kunststoff
Schneidegerät
Merkmale
Soft-Griff
Ausziehbar
Ja
Austauschbare Klinge
Ja
Klingenbreite
18 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acme United
E-84008 00
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.