Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Sit-Stand Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6555228
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-266-216
EAN/GTIN:
     0698833047349
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Beständige Konstruktion aus Aluminium! Der SV Combo bietet Platz für Bildschirm, Barcode-Lesegerät, Tastatur, Handballenablage sowie Maus auf demselben Arm und ermöglicht eine bequeme, flexible Höhenverstellung. Der Arm kann aus- und eingeklappt sowie aus dem Weg geschoben werden, wenn er nicht benötigt wird. Dank des LCD-Höhenverstellbereichs von 51 cm können Sie mit dem Arm im Sitzen oder Stehen arbeiten. Ein einzigartiges Kabelführungssystem verdeckt und ordnet die Kabel und erleichtert so die Reinigung.
Ergotron Sit-Stand Combo - Befestigungskit (Gelenkarm, Tastatur-Tablett) - für LCD-Display / PC-Ausrüstung - Aluminium, hochwertiger Kunststoff - weiß - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll) - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
11.2 kg
Farbe
Weiß
Material
Aluminium, hochwertiger Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
13.2 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display / Tastatur / Maus / Barcode-Scanner
Montagekomponenten
Gelenkarm, Tastatur-Tablett
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Neigung
+25° bis -5°
Schwenken
360°
Anheben
63 cm
Anpassungen
Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Wandmontage
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Tastatureinschub - Breite: 47.2 cm, Tiefe: 22.8 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
64.8 cm x 56.1 cm x 28.2 cm / 14.1 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,16*
€ 613,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,19*
€ 588,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,71*
€ 570,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,02*
€ 561,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,11*
€ 540,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.