| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6546239 Herst.-Nr.: 947730200 EAN/GTIN: 4030152948888 |
| |
|
| | |
| Die CC 202 zählt und sortiert Münzen nach Wertigkeit in große Schubfächer. Für jede Münzsorte kann ein eigener Zählstopp eingestellt werden. Am Ende des Zählvorganges lassen sich sowohl die Summen der einzelnen Münzboxen, als auch die Gesamtsumme abrufen. Olympia CC 202 - Münzenzähler / Sortierer Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Münzenzähler / Sortierer | | Merkmale | Bündelfunktion | Verschiedenes | Schnittstellen | Seriell | | Abmessungen und Gewicht | 32.1 cm x 32.1 cm x 27 cm x 4.5 kg | Geldzähler | Geschwindigkeit | 200 Münzen pro Minute | | Eingangskapazität | 500 Münzen | Bediener-Display | Technologie | LCD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, Münz-Sortierer, Münzsortierautomat, Münzsortierer, Münzspender, Münzzähler, Münzzählmaschine, banknoten-prüfgerät olympia, banknoten prüfgerät |
| | |
| |