Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Fischaugenobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6545505
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1220302102
EAN/GTIN:
     8809298882747
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang - Fischaugenobjektiv - 8 mm - f/2.8 UMC II - Canon EF-M
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
260 g
Farbe
Silber
Länge
6.44 cm
Durchmesser
6 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Fischaugenobjektiv
Blendenöffnung
F/2.8
Brennweite
8 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Merkmale
ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv
Max. Sichtwinkel
167 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Canon EF-M
Besondere Funktionen
Fischauge
Für
Spiegelloses System
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
30 cm
Objektivkonstruktion
8 Gruppen / 11 Elemente
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,73*
€ 485,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,32*
€ 483,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,59*
€ 470,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,33*
€ 453,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,27*
€ 422,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.