Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Tilt-Shift-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6545496
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1110909101
EAN/GTIN:
     8809298885977
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang - Tilt-Shift-Objektiv - 24 mm - f/3.5 ED AS UMC - Micro Four Thirds
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
730 g
Länge
13.4 cm
Durchmesser
8.6 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Tilt-Shift-Objektiv
Blendenöffnung
F/3.5
Brennweite
24 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Filtergröße
82 mm
Merkmale
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Blendenregulierung
Max. Sichtwinkel
47.1 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Micro Four Thirds
Besondere Funktionen
Tilt-Shift
Für
Spiegelloses System
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
20 cm
Objektivkonstruktion
11 Gruppen / 16 Elemente
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 940,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,12*
€ 1.141,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,66*
€ 1.138,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,84*
€ 1.126,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,43*
€ 1.119,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.