Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Fischaugenobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6540185
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1220306101
EAN/GTIN:
     8809298882044
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Samyang - Fischaugenobjektiv - 8 mm - f/2.8 UMC II - Sony E-mount - für Sony Cinema Line; a VLOGCAM; a1; a6700; a7 IV; a7C; a7C II; a7CR; a7R V; a7s III; a9 III
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
265 g
Farbe
Schwarz
Länge
6.45 cm
Durchmesser
6 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Fischaugenobjektiv
Blendenöffnung
F/2.8
Brennweite
8 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Merkmale
ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv
Max. Sichtwinkel
180 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Sony E-mount
Besondere Funktionen
Fischauge
Blendenlamellen
6
Für
Camcorder, spiegelloses System
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
30 cm
Objektivkonstruktion
8 Gruppen / 11 Elemente
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony ¦ Sony Cinema Line ¦ Sony NXCAM ¦ Sony a ¦ Sony a NEX ¦ Sony a VLOGCAM ¦ Sony a1 ¦ Sony a3000 ¦ Sony a3500 ¦ Sony a5000 ¦ Sony a5100 ¦ Sony a6000 ¦ Sony a6100 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ¦ Sony a6500 ¦ Sony a6600 ¦ Sony a6700 ¦ Sony a7 ¦ Sony a7 II ¦ Sony a7 III ¦ Sony a7 IV ¦ Sony a7C ¦ Sony a7C II ¦ Sony a7CR ¦ Sony a7R ¦ Sony a7R II ¦ Sony a7R III ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7R V ¦ Sony a7s ¦ Sony a7s II ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 ¦ Sony a9 II ¦ Sony a9 III
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,55*
€ 461,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,02*
€ 458,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,91*
€ 446,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,99*
€ 426,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,04*
€ 402,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.