Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAGOR Homefix I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6539502
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2199
EAN/GTIN:
     4250058521996
Suchbegriffe:
Beamer Deckenlift
Projektor Deckenlift
beamer deckenlift
Der Info-Tower Single L ist ein mobiles Standsystem für einen Flachbildschirm von 46 bis 84". Die schicke, schwarze Hochglanzoberfläche ist das Highlight die sich in jeder Umgebung implementieren lässt. Das stabile Rollensystem ist verdeckt im Fuß des Info-Tower installiert und ermöglicht, bei Bedarf, ein einfaches verfahren des kompletten Standsystems. Die rückseitige Säulenabdeckung ist abnehmbar und ermöglicht komfortablen Zugang zur Verkabelung, welche im Inneren der Säule ausreichend Platz findet. Standardmässig wird der Info-Tower Single L mit der TV-Aufnahme Info-Tower PLW 50 ausgeliefert, welche die VESA-Standards von 200x200 bis 400x400mm umfasst. Weitere TV-Aufnahmen sind optional verfügbar. Die TV-Aufnahme lässt sich in verschiedenen Höhen sicher einhängen und verfügt zudem über eine Aushängesicherung. Die maximale Traglast des Standsystems liegt bei 80 kg. Durch ein vielseitiges Angebot optionaler Zusatzartikel lässt sich das System auch auf spezielle, individuelle Anforderungen problemlos anpassen.
HAGOR Homefix I - Elektrolift - für Projektor - Metall, Aluminium
Weitere Informationen:
Allgemein
Material
Metall, Aluminium
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Elektrolift
Max. Ladegewicht
25 kg
Empfohlene Verwendung
Projektor
Mindestladegewicht
1 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,61*
€ 951,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,68*
€ 942,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,73*
€ 930,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,64*
€ 911,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,26*
€ 873,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.