Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang T-S Tilt-Shift-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6535874
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1110901101
EAN/GTIN:
     8809298885175
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Samyang T-S - Tilt-Shift-Objektiv - 24 mm - f/3.5 ED AS UMC - Canon EF
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
667 g
Länge
11 cm
Durchmesser
8.6 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Tilt-Shift-Objektiv
Blendenöffnung
F/3.5
Brennweite
24 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Filtergröße
82 mm
Merkmale
ED-Glas, Aspherisches Objektiv
Max. Sichtwinkel
83.5 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Canon EF
Besondere Funktionen
Tilt-Shift
Blendenlamellen
8
Für
Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
20 cm
Objektivkonstruktion
11 Gruppen / 16 Elemente
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 584,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,81*
€ 782,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,33*
€ 767,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,05*
€ 752,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,92*
€ 735,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,38*
€ 695,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.